曜日別特売
DH-250 替刃式鋸 ダイハード250 替刃 ナカヤ 65144075

替刃式鋸 ダイハード250 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65144075品番DH-250
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。

用途木材の切断に。全長(mm)205質量(g)53板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする