曜日別特売
ATSF-1005-5 銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン 65146026

ATSF-1005-5 銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン 65146026
ATSF-1005-5 銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン 65146026
ATSF-1005-5 銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン 65146026
ATSF-1005-5 銅箔シールドチューブ ローコストタイプ デンカエレクトロン 65146026

銅箔シールドチューブ ローコストタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(5m)仕様フラットケーブルの適用芯数:8~10注文コード65146026品番ATSF-1005-5
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、
アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策
シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。
取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策
シールドチューブです。

用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。1巻長さ(m)25材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)5~10仕様フラットケーブルの適用芯数:8~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする