ダイイチ
浮動リング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
65146473
品番
耳 ピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
穴径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
耳:12
リング外径(Φmm)
約150
リング内径(Φmm)
約90
浮力(g)
205