曜日別特売
B-2-2000 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝2方向型(B-2) ADF 65147758

 

B-2-2000 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝2方向型(B-2) ADF 65147758
B-2-2000 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝2方向型(B-2) ADF 65147758
B-2-2000 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝2方向型(B-2) ADF 65147758
B-2-2000 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝2方向型(B-2) ADF 65147758
B-2-2000 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝2方向型(B-2) ADF 65147758
B-2-2000 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝2方向型(B-2) ADF 65147758

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝2方向型(B-2)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
長さ(mm)2000
内容量1本注文コード65147758品番B-2-2000
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

25ミリのアルミフレーム本体(溝2方向タイプ)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)長さ(mm)2000厚さ(mm)25アルミシルバータイプ25mmフレーム用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カット(切断)はアルミ専用切断刃を使用してください。
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする