曜日別特売
LLD508-0805CW-18SU リード線加工 チップLED 共立電子産業 65150288

※画像は参考商品です。

LLD508-0805CW-18SU リード線加工 チップLED 共立電子産業 65150288
LLD508-0805CW-18SU リード線加工 チップLED 共立電子産業 65150288
LLD508-0805CW-18SU リード線加工 チップLED 共立電子産業 65150288
LLD508-0805CW-18SU リード線加工 チップLED 共立電子産業 65150288

リード線加工 チップLED

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5本)仕様IF:10mA、アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)、カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)注文コード65150288品番LLD508-0805CW-18SU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

チップLEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。

用途鉄道模型、プラモデル、ジオラマなどの組み込みに最適仕様IF:10mA、アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)、カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)サイズLED:2012(0805)線径(Φmm)0.1長さ(cm)20発光色入数5VF3.1V
注意
※電流制限の抵抗やダイオードは入っておりません。ご使用される電圧に応じて電流制限を行ってください
※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。
※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする