曜日別特売
AN-2B 【安全週間向け】安全スローガン入り垂れ幕 ユニット 65150419

【安全週間向け】安全スローガン入り垂れ幕

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード65150419品番AN-2B
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,5981,298

全国安全週間のスローガン入りの垂れ幕です。

用途安全週間の掲示として材質布(ハトメ穴4/ヒモ付)寸法(mm)2300×700文字内容安全週間取付方式吊り下げ
注意
※商品画像の「全国安全週間スローガン入り」という部分に、今年のスローガンが印字された状態でのお届けとなります。
※名入れ無しとなります。
※5月中旬より順次発送となります。出荷日確定次第ご連絡致します。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※画像と現品の色彩が多少異なることがございますのであらかじめご了承ください。
※素材の特性上、数%の縮みが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする