曜日別特売
SPD-SH-09 石頭ハンマー SK11 65152159

石頭ハンマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本頭質量(kg)0.9注文コード65152159品番SPD-SH-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。
接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。

用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。仕様落下防止用コード取付穴付材質(グリップ)PVC材質(シャフト)クロームモリブデン鋼頭質量(kg)0.9
注意
※ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や皮手袋等の防具を着用してください。
※カケ・割れ・破損があるときには、絶対に使用しないで下さい。
※足場作業等で使用する際には、必ず、落下防止措置を取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする