曜日別特売
- チスタガネ SK11 65152703

チスタガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)約150
内容量1本注文コード65152703品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
刃先は高周波熱処理を施しています。

用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)約10全長(mm)約150仕上ニス仕上
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※破損の原因となりますので、過剰な打撃は加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする