- 仕上鏝プチ 仕上 緑長(ミドリカネチョウ) 65153227

仕上鏝プチ 仕上

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65153227品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。

用途左官作業や造園作業で細かい仕上げ用。材質コテ板:ステンレス、柄:木サイズ(mm)120
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする