- プラスチック製角鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 65153315

プラスチック製角鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(mm)240
内容量1個注文コード65153315品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。
サビる心配のないプラスチック鏝板です。

用途シゴキ、仕上げ、補修、土木工事全般。仕様角鏝材質コテ板:プラスチック、柄:木サイズ(mm)240
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする