曜日別特売
- チェーンソーヤスリ SK11 65153997

チェーンソーヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)4.0
内容量1セット(3本)注文コード65153997品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。
研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。
袋入りで携帯・収納にも便利になっています。

用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。サイズ(mm)4.0適合チェーン:25AP/F、91PX/VXL/F/R材質ヤスリ部:SK材
注意
※使用上の注意を確認の上、ご使用ください。適合チェーン刃を確認し、サイズを合わせたヤスリをご使用ください。研磨作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。ヤスリか押す方向に動かし使用して下さい。逆方向で使用すると、ヤスリの目を傷め、製品寿命が短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: チェーンソーの目立て
ビルセーバー建設業・工事業

良く砥げて価格も手ごろなので、次回もまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする