SHBE-04 Hブラシ交換用 SCナイロン SK11 65154119

Hブラシ交換用 SCナイロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65154119品番SHBE-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。
グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。
ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。
毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。

用途
頑固な汚れ落とし作業。
線径(Φmm)0.6材質(ブラシ部)SCナイロン 研磨材入りブラシ寸法(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする