SK11
弱電用ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長
125
(mm)
125
150
先端
先曲
直型
先曲
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65154426
品番
NO.2N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
磁気を帯びないタイプのピンセットです。
非磁性ステンレス(18.8クローム)を使用しています。
磁気を嫌う電子部品の作業に最適です。
用途
テレビやラジオの配線修理、基盤の細密作業や弱電作業。
先端
先曲
全長(mm)
125
材質
ステンレス鋼SUS304