ナカキン
ロープパーティション KPシリーズ (Φ25mmタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークメタリック
ブラック
ダークメタリック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65157716
品番
KP-25DM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Φ25mmの細めのパーティションスタンド。
材質
スチール
質量(kg)
2.4
色
ダークメタリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×800
ポール径(Φmm)
25
アズワン品番
63-1827-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540