曜日別特売
MarkⅡ ウメコン ウメコン 65158599

ウメコン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台注文コード65158599品番MarkⅡ
参考基準価格(税別)¥640,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

保管から輸送まで・使い方自由自在。
建築・土木現場用倉庫の決定版「ウメコンマークII」。
組み立て式です。
完全防水仕様です。
中に1.8tモノを入れてクレーン作業が出来ます。

質量(kg)310高さ(mm)2200間口(mm)2000外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1750×2000×2200容積(m3)6.1扉形式観音開き内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630×1930×1940最大積載量(t/台)1.8
注意
※荷降ろし時 リフトのご用意が必須となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)170,000/税込187,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする