フジ矢
段付ビット 2本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(mm)
100
65
100
82
刃先
(+)1
(+)1
(+)2
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65164270
品番
5102D-100-BG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。
40Vインパクトドライバー対応。
用途
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様
先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応
材質
特殊鋼
寸法(mm)
100×6.35×6.35
全長(mm)
100
色
ブラック・ゴールド
質量(g)
31
種類
段付
軸径
6角軸
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先
(+)1
入数
2本入
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭