曜日別特売
5202D-65-BG 段付ビット 2本組 フジ矢 65164279

5202D-65-BG 段付ビット 2本組 フジ矢 65164279
5202D-65-BG 段付ビット 2本組 フジ矢 65164279
5202D-65-BG 段付ビット 2本組 フジ矢 65164279

段付ビット 2本組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)65
刃先(+)2
内容量1セット注文コード65164279品番5202D-65-BG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。
40Vインパクトドライバー対応。

用途
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼寸法(mm)65×6.35×6.35全長(mm)65ブラック・ゴールド質量(g)23種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35刃先(+)2入数2本入刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする