曜日別特売
191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674

191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674
191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674
191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674
191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674
191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674
191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674
191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674
191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674
191 ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業 65164674

ロングショベル アメリカンタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1丁注文コード65164674品番191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。

材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状丸形全長(mm)1480質量(kg)約1.9板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)292頭部肩幅(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする