曜日別特売
1616 ホームショベル パイプ柄 浅香工業 65164699

1616 ホームショベル パイプ柄 浅香工業 65164699
1616 ホームショベル パイプ柄 浅香工業 65164699
1616 ホームショベル パイプ柄 浅香工業 65164699
1616 ホームショベル パイプ柄 浅香工業 65164699
1616 ホームショベル パイプ柄 浅香工業 65164699
1616 ホームショベル パイプ柄 浅香工業 65164699
1616 ホームショベル パイプ柄 浅香工業 65164699

ホームショベル パイプ柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード65164699品番1616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。
土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!
頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。
スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。
JIS規格品

材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール形状角型全長(mm)815質量(kg)約1.1ブラック板厚(mm)【頭部】.45頭部長(mm)218先幅(mm)【頭部】180頭部肩幅(mm)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする