EOCP10T1 給電機能付IPカメラアダプター(子機) DXアンテナ 65165636

給電機能付IPカメラアダプター(子機)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65165636品番EOCP10T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!
PoE対応の同軸LANアダプターの子機です。
メインアプリケーションはIPカメラです。
電源供給は最大34.2Wまで。
通信距離は最大2,100mまで。

仕様【セキュリティAES】128bit暗号化、【基本接続構成】基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台種別【親機/子機】ターミナル(子機)質量(g)110 ※専用ACアダプタを除くポート数1ポート消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7(同軸給電あり/PoE給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力、最大45(同軸給電なし/PoE給電あり)最大3.5(同軸給電なし/PoE給電なし)電力(W)【PoE給電】最大34.2(IEEE802.3at準拠 給電方式:Alternative B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27※突起部を除く電源電圧(V)専用ACアダプタ 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプタは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)機能【登録機能】自動通信方式【通信モード】IEEE802.3準拠(10Base-T・100Base-TX)・MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識周波数帯域(MHz)2~28端子数1端子通信速度240Mbps(理論最大速度)、実効最大95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)最大接続台数【IPカメラ推奨】4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当)、10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当)、メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください伝送距離(m)PoC給電ON時:500※PoC給電OFF時:2000S-5C-FB使用時 ※ターミナル〈子機〉にオプションのACアダプタ(別売)接続時変調方式Wavelet OFDMVSWR2.5MHz以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする