仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:現代和風、【白磁セード】すかし磁器、天井直付型、Ra80、40形電球1灯器具相当、手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:Φ114 mm、高:137 mm、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)312明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可