曜日別特売
LGW85014SF LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166650

LGW85014SF LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166650
LGW85014SF LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166650

LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台取付面位置天井直付型・壁直付型光束(Lm)309仕様消費効率:71.8 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【ガラスカバー】乳白、【プラスチック】シルバーグレーメタリック、天井直付型・壁直付型、塩害地向け仕様、カバーキャッチ付、壁面・天井面取付専用、40形電球1灯器具相当、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:116 mm、高:116 mm、出しろ:171 mm、質量:1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65166650品番LGW85014SF
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様消費効率:71.8 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【ガラスカバー】乳白、【プラスチック】シルバーグレーメタリック、天井直付型・壁直付型、塩害地向け仕様、カバーキャッチ付、壁面・天井面取付専用、40形電球1灯器具相当、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:116 mm、高:116 mm、出しろ:171 mm、質量:1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)309光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天井直付型・壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
注意
※調光操作不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする