Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65166738
品番
LGWC81570W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消費効率:15.4 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し、壁直付型、PaPIRs・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲〔全方向20度〕、点灯照度調整機能付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.091 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:84 mm、高:165 mm、出しろ:140 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.1
色温度(K)
2700
光束(Lm)
79
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
取付面位置
壁直付型
調光の可否
不可
調色の可否
不可
注意
※ボックス取り付け不可
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65166738
LGWC81570W
17259125
SLWC81570W
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)