内容量1台光束(Lm)338仕様消費効率:78.6 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、ガラスセードタイプ・ダクトタイプ、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ80 mm、高:215 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65167079品番LGB16710K