LSEB3246K LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65167140

LSEB3246K LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65167140
LSEB3246K LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65167140

LED電球4.3WX1ペンダント電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)348注文コード65167140品番LSEB3246K
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様ランプ品名:LDA4LHE17S4、消費効率:80.9 lm/W、デザイン分類:Casual/Natural、配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ120 mm、高:122 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)348光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
注意
※引掛シーリングには取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする