LGWC85068A LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 65167614

LGWC85068A LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 65167614
LGWC85068A LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック) 65167614

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)5.1光束(Lm)250仕様消費効率:49 lm/W、デザイン分類:Villa Resort、【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ダークブラウン、壁直付型、密閉型、Ra80、PaPIRs・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲〔全方向20度〕、点灯照度調整機能付、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.091 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、幅:96 mm、高:307 mm、出しろ:105 mm、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65167614品番LGWC85068A
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様消費効率:49 lm/W、デザイン分類:Villa Resort、【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ダークブラウン、壁直付型、密閉型、Ra80、PaPIRs・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲〔全方向20度〕、点灯照度調整機能付、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.091 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、幅:96 mm、高:307 mm、出しろ:105 mm、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5.1色温度(K)2700光束(Lm)250光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
注意
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする