内容量1台消費電力(W)5.1光束(Lm)250仕様消費効率:49 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト、壁直付型、密閉型、Ra80、PaPIRs・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲〔全方向20度〕、点灯照度調整機能付、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.091 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、幅:96 mm、高:307 mm、出しろ:105 mm、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65167648品番LGWC85068W