仕様消費効率:92 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト、天井直付型・壁直付型、壁面・天井面取付専用、40形電球1灯器具相当、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、幅:128 mm、高:128 mm、出しろ:170 mm、質量:0.5 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)396光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80取付面位置天井直付型・壁直付型調光の可否不可調色の可否不可