内容量1台光束(Lm)400仕様消費効率:93 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【ガラスセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、ガラスセードタイプ・ダクトタイプ、コードクリップ付、100V配線ダクト用、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ120 mm、高:180 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65168400品番LGB16003F