内容量1台光束(Lm)409仕様消費効率:95.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルセード】乳白つや消し・一部リブ入り、配線ダクト取付型、アクリルセードタイプ・ダクトタイプ、コードクリップ付、100V配線ダクト用、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ110 mm、高:140 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65168418品番LGB16058F