コーコス信岡
ダイヤル式セーフティースニーカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
26.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
グリーン
イエロー
レッド
全35種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65173335
品番
ZG-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
樹脂先芯、ダイヤル式、軽量(片足約290g/26.0cm基準)。
用途
軽作業、運送業、倉庫業、一般作業、DIY
サイズ(cm)
26.5
色
ネイビー
機能
軽量
形状
ローカット
標準質量(g/片足)
290/26cm
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。