曜日別特売
ZG-03 ダイヤル式セーフティースニーカー コーコス信岡 65173527

 

ZG-03 ダイヤル式セーフティースニーカー コーコス信岡 65173527
ZG-03 ダイヤル式セーフティースニーカー コーコス信岡 65173527
ZG-03 ダイヤル式セーフティースニーカー コーコス信岡 65173527
ZG-03 ダイヤル式セーフティースニーカー コーコス信岡 65173527
ZG-03 ダイヤル式セーフティースニーカー コーコス信岡 65173527
ZG-03 ダイヤル式セーフティースニーカー コーコス信岡 65173527
ZG-03 ダイヤル式セーフティースニーカー コーコス信岡 65173527

ダイヤル式セーフティースニーカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)25.5
イエロー
内容量1足注文コード65173527品番ZG-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

樹脂先芯、ダイヤル式、軽量(片足約290g/26.0cm基準)。

用途軽作業、運送業、倉庫業、一般作業、DIYサイズ(cm)25.5イエロー機能軽量形状ローカット標準質量(g/片足)290/26cm甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 設備メンテナンス時

安全靴としては少し心もとないような気もするが、足裏にやさしく履きごこちが良い。耐久性が良ければリピート間違いなしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする