展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
レンチ
べベルギア ASSY
デカール
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65180668
品番
577873401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥770
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト
用途
部品の交換に
備考
577873401,13x19xT27
部品名称
レンチ
適合品番
BCZ275A-GW-DC
展開図部品No.
27
関連部品
【部品グループ】チューブおよびシャフト
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65180668
577873401
65145677
577873401
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー
ゼノア
1個
¥
769
税込
¥
846
同じ部品番号577873401です。