展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
カバー
べベルギア ASSY
デカール
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65180695
品番
574352301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 チューブおよびシャフト
用途
部品の交換に
備考
574352301
部品名称
カバー
適合品番
BCZ275A-GW-DC
展開図部品No.
31
関連部品
【部品グループ】チューブおよびシャフト
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65180695
574352301
65145695
574352301
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー
ゼノア
1個
¥
259
税込
¥
285
同じ部品番号574352301です。