曜日別特売
- アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 アズピュア(アズワン) 65181778

- アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 アズピュア(アズワン) 65181778
- アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 アズピュア(アズワン) 65181778
- アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 アズピュア(アズワン) 65181778
- アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 アズピュア(アズワン) 65181778
- アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 アズピュア(アズワン) 65181778
- アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 アズピュア(アズワン) 65181778
- アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型 アズピュア(アズワン) 65181778

アズピュアクリーンスーツII フード別・サイドファスナー型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズM
内容量1枚注文コード65181778品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は二重になっていますので、体毛などの落下を防止します。サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。

サイズM混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□総丈(cm)147胸囲(cm)54.5裄丈(cm)83股下(cm)69仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、右側面ポケット付きアズワン品番4-3174-02
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※フード・手袋・靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする