曜日別特売
AD-180M-OS 伸縮2段式スノーポール 吾妻商会(AZUMA) 65182173

AD-180M-OS 伸縮2段式スノーポール 吾妻商会(AZUMA) 65182173
AD-180M-OS 伸縮2段式スノーポール 吾妻商会(AZUMA) 65182173

伸縮2段式スノーポール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
色(反射板)白色
内容量1本注文コード65182173品番AD-180M-OS
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

伸縮2段式のスノーポールです。
冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。
その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。

用途道路や駐車場に使用。高さ(mm)1800反射シート:赤色支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム巻数上部支柱反射シート:2段巻き寸法(Φmm)反射板:100規格反射板:片面反射色(反射板)白色段数伸縮:2段式
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。
※車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。
※支柱を伸ばす時に手や指をはさまないよう注意して施工してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする