展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 燃料タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
リング
ラベル
カバー
燃料ホース
CARBURETOR-A
タンク
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65187476
品番
T181275240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥130
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 燃料タンク
用途
部品の交換に
備考
T181275240
部品名称
リング
適合品番
BC4410DW-EZ
展開図部品No.
21
関連部品
【部品グループ】燃料タンク
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65187476
T181275240
65138038
T181275240
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
ゼノア
1個
¥
129
税込
¥
142
同じ部品番号T181275240です。