クリアテクノ
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65188175
品番
CT275 WL-G
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
大きくて頑丈なプロ仕様
用途
高圧洗浄機
定格圧力(MPa)
27.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:67×67×72
ホース長さ(m)
洗浄ホース:3/8×15
最大圧力(MPa)
30.3
噴出量(L/min)
900
関連資料:
(5.2MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません