展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 アクセサリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
部品名称
ハンドル
バンド
ハンドル
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65189698
品番
589632901
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 アクセサリー
用途
部品の交換に
備考
L TYPE ONLY
部品名称
ハンドル
適合品番
BKZ275
展開図部品No.
28
関連部品
【部品グループ】アクセサリー
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい