578878801 ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア 65189944

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個備考7x1532-7/7, LONG部品名称ドライブシャフト注文コード65189944品番578878801
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

用途部品の交換に備考7x1532-7/7, LONG部品名称ドライブシャフト適合品番BKZ275展開図部品No.16関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 仮払機の部品交換
飲食業

近所のコームセンターでは購入できず、ネットで探していたところモノタロウさんにヒットしました。使用する機種に合うかどうかの事前相談の回答も早く、送料込みで良心的な価格でありましたので購入に至りました。パーツは全く問題なく使用できています。益々の豊富な品揃えと低価格を期待しています。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする