展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 アクセサリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
TOOL HOLDER
バンド
ハンドル
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65190416
品番
601913250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 アクセサリー
用途
部品の交換に
備考
601913250
部品名称
TOOL HOLDER
適合品番
BKZ275
展開図部品No.
10
関連部品
【部品グループ】アクセサリー
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65190416
601913250
65149588
601913250
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
ゼノア
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
同じ部品番号601913250です。