曜日別特売
YHM-001BL 保護マット ヤマショウ 65191237

YHM-001BL 保護マット ヤマショウ 65191237
YHM-001BL 保護マット ヤマショウ 65191237

保護マット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)900
内容量1枚注文コード65191237品番YHM-001BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽くて丈夫なクッション性養生マット。キルト地なのでクッション性もあり、アウトドアシーンでの使用にも活躍。中綿はバージン綿なのでふわふわしています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途引っ越しやDIY時の養生マットとして、屋内作業のあて布団等々、周囲を傷から守りながら作業をする必要のあるあらゆるシーンに最適。材質ポリエステル 100%長さ(mm)900幅(mm)1800表側:ネイビー、裏側:ブルー材質(中綿)バージン綿
注意
本来の用途以外に使用しないでください。
火のそばに置かないでください。
物品保護に使用する場合、あくまでも物品を暫定的な衝撃から保護する為のもので、物品の高価な物品表面に傷がつきやすい材質のもには使用・接触させないでください。
寝具としての使用はお控えください。
勢い良くマットに乗らないでください。マットが滑って転倒の恐れがあります。
本製品を強く引っ張らないでください。生地が避けることがあります。
ご家庭での洗濯は出来ません。お手入れは軽く叩いて汚れを落としてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

納期がかかったようですが、間に合いました。便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする