曜日別特売
HP1265 キャスター用ビス OHSATO(大里) 65192113

HP1265 キャスター用ビス OHSATO(大里) 65192113
HP1265 キャスター用ビス OHSATO(大里) 65192113
HP1265 キャスター用ビス OHSATO(大里) 65192113

キャスター用ビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)20
太さ(mm)4.1
内容量1袋(32本)注文コード65192113品番HP1265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

小頭だから金具から頭部がはみ出さない。
十字穴が深いので打ち込みが楽。
締めすぎ防止のセレート付き。

用途キャスターの締結に。種別全ねじ材質スチール長さ(mm)20表面処理3価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部鍋頭太さ(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする