#2000 ターポキャンバス(建築養生シリーズ) 平岡織染 65192515

#2000 ターポキャンバス(建築養生シリーズ) 平岡織染 65192515
#2000 ターポキャンバス(建築養生シリーズ) 平岡織染 65192515

ターポキャンバス(建築養生シリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
シロ
厚さ(mm)0.42
内容量1本注文コード65192515品番#2000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。

用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート厚さ#2000形状ロールタイプ特性防炎、耐水厚さ(mm)0.42寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50シロ引張強度(N/3cm)縦1050×横950伸長率(%)縦24×横28引裂強度(N)縦220×横220耐水性(mm)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする