平岡織染
ターポキャンバス(建築養生シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
グリーン
シロ
グリーン
オレンジ
厚さ(mm)
0.33
0.42
0.33
0.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65192549
品番
#4400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途
フロアシート、各種カバー類、建築養生シート
厚さ
#4400
形状
ロールタイプ
特性
防炎、耐水
厚さ(mm)
0.33
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
1880×50
色
グリーン
引張強度(N/3cm)
縦570×横510
伸長率(%)
縦20×横21
引裂強度(N)
縦75×横75
耐水性(mm)
1500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません