Pトラップの画像です
INAX(LIXIL)
アフレ無排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65195753
品番
LF-30SA(35)-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
排水口金具:サテンメッキ
パイプ径(Φmm)
25
寸法B(mm)
94~219
寸法C(mm)
530
形状
Sトラップ
呼び径
25