mizuno(ミズノ)
ゲームシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
65197607
品番
32MA967001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
多色展開ゲームシャツが、2XS~3XLの幅広いサイズ展開で登場!
混率(%)
ポリエステル100
後ろ丈(cm)
68.5
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
適応身長(cm)
172~178
適応胸囲(cm)
93~99
適応ウエスト(cm)
79~85
色
01:ホワイト
サイズ
L