mizuno(ミズノ)
ウォームアップジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
65198824
品番
32MC912590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
価格が魅力の、シンプルウォームアップシリーズ。素材を変更し、シルエットを改良。
混率(%)
ポリエステル100
後ろ丈(cm)
65.8
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
45.2
袖丈(cm)
58
適応身長(cm)
162~168
適応胸囲(cm)
85~91
適応ウエスト(cm)
71~77
袖丈
長袖
色
90:ブラック×ホワイト
サイズ
S