曜日別特売
YGS-G1-L 神風 YGS ハーフパンツのみ Y'sGOD 65200994

YGS-G1-L 神風 YGS ハーフパンツのみ Y'sGOD 65200994
YGS-G1-L 神風 YGS ハーフパンツのみ Y'sGOD 65200994
YGS-G1-L 神風 YGS ハーフパンツのみ Y'sGOD 65200994

神風 YGS ハーフパンツのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65200994品番YGS-G1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,120

YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)

用途
暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)
セット内容ハーフパンツのみチャコールグレーサイズL混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)38腰廻り(cm)84~92ワタリ(cm)36.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする