※1.のみの商品です。2.は含まれません。
ストア・エキスプレス
木製コの字型ネストテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
色
ダークブラウン
注文コード
65202114
品番
2227-2542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりディスプレイできるシンプルな木製テーブル。
コーディネート提案が映えるデザインです。
26mmの薄めの板厚でスッキリとしたデザイン。
質量(kg)
16
色
ダークブラウン
幅(cm)
108
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
板厚:26mm
高さ(cm)
55
脚の種類
アジャスター付き ※構造上、キャスターの取り付けはできません。
注意
※プラスドライバー必要。
※アジャスター付き。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,083
/
税込
¥
1,191
北海道地方
数量1につき
¥
1,772
/
税込
¥
1,949
沖縄地方
数量1につき
¥
2,756
/
税込
¥
3,032
離島
数量1につき
¥
2,756
/
税込
¥
3,032